Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1518229 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gerade 5.00 m Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588925-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1518229
EAN/GTIN:
     4017918968342
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Phoenix Contact 1518229 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gerade 5.00 m Polzahl: 5 1 St.

SAC-5P- 5,0-920/FS SCO - Bussystem-Kabel

Bussystem-Kabel, CANopen/DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12-SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 5 m

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Außen-Durchmesser: 1.95 mm · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kabelfarbe: Violett · Kabellänge: 5.00 m · Kodierung: A · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: Halogenfrei,geschirmt · Stecker-Norm: BUS-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Violett
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
BUS-Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
5
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | geschirmt
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
1518229
Typ (Hersteller-Typ):
SAC-5P- 5|ツ|0-920/FS SCO
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
48 V/AC | 60 V/AC
Außen-Durchmesser:
1.95 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder|ツ| konfektioniert
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,54*
€ 27,38*
€ 5,46*
ab € 20,71*
€ 27,50*
€ 4,00*
ab € 22,19*
€ 30,34*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,33*
€ 30,34*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 27,65*
€ 37,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.