Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite Black Gun UV-Spot Entladungslampe 400 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-590408-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     5110060A
EAN/GTIN:
     4026397037968
Suchbegriffe:
Bühnenspot
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Leuchtmittel E40
Eurolite Black Gun UV-Spot Entladungslampe 400 W Schwarz

Eurolite Black Gun UV-Spot

400 W Schwarzlicht-Power

Enorm starker UV-Strahler mit hochwertigem Reflektor für höchste Schwarzlicht-Power bis in die letzte Ecke. Ideal für Discos, Clubs, Bars, Cafes, Events etc.

Ausstattung:
Mit Schutzgitter · Auch für größere Entfernungen geeignet · Ohne Leuchtmittel.

Technische Daten:
Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht: 9 kg · Leistung: 400 W · Leuchtmittel-Typ: Entladungslampe · Produktabmessung, Breite: 355 mm · Produktabmessung, Höhe: 305 mm · Produktabmessung, Länge: 355 mm · Sockel: E40

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel B/N 590409 bzw. 592663
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 355 x 355 x 305 mm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
305 mm
Produktabmessung, Länge:
355 mm
Produktabmessung, Breite:
355 mm
Marke:
Eurolite
Leuchtmittel-Typ:
Entladungslampe
Leistung:
400 W
Sockel:
E40
Gewicht:
9 kg
Produkt-Art:
UV-Spot
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, UV-Strahler, eurolite uv-strahler, uv-strahler, 4026397296877, Eurolite, 5110060A, Black Gun, Schwarzlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 140,53*
€ 175,39*
€ 3,50*
ab € 220,47*
€ 272,69*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 220,08*
€ 272,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
89514005
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.