Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G13 450 x 26mm UV-Röhre T8 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-590411-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89502505
EAN/GTIN:
     4026397105650
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
G13 450 x 26mm UV-Röhre T8 15 W

UV-Röhre

15 W
450 mm

Passende Ersatzröhre für 47 cm UV-Strahler. Bereits in die Jahre gekommen, fasziniert der "Schwarzlichteffekt" immer noch: Weiße Textilien und Gegenstände sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit hell auf.

Technische Daten:
Leistung: 15 W · Produktabmessung, Länge: 450 mm · Sockel: T8

Hinweis:
Passend z.B. für Art.Nr. 59 02 91-62 oder 59 02 92-62
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
450 mm
Ausführung (allgemein):
Röhre
Leistung:
15 W
Sockel:
T8
Produkt-Art:
UV-Röhre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 9,86*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 9,87*
€ 3,50*
ab € 16,27*
€ 23,24*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 19,53*
€ 27,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.