| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-592487-BP Herst.-Nr.: 88323003 EAN/GTIN: 4026397266887 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Omnilux HX600 Halogen Lichteffekt Leuchtmittel 230 V G9.5 600 W Weiß
OMNILUX HX600 GKV LL240V/600W G-9.5 750h
Hochwertige Leuchtmittel müssen nicht immer hohe Kosten verursachen. Als Beweis dafür präsentiert Steinigke Showtechnic Omnilux. Durch die Kooperation mit namhaften Herstellern ist die Qualität trotz des gemäßigten Preises hoch.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Farbtemperatur max.: 3000 K · Leistung: 600 W · Leistungsintensität: 12000 lm · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel-Bauform: Kolbenform · Sockel: G9.5 · Weitere technische Daten: Spannung: 240 V · Nennleistung: 600 W · Sockel: G-9,5 · Lebensdauer: 750 h · Farbtemperatur: 3000 K · Leistungsintensität: 12000 Lm · Kontaktabstand: 9,5 mm · Farbe: weiß
Hinweis: Spezialleuchtmittel - nicht bestimmt für Raumbeleuchtung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Omnilux | Leuchtmittel-Bauform: | Kolbenform | Leuchtfarben: | Weiß | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Farbtemperatur max.: | 3000 K | Leistungsintensität: | 12000 lm | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 600 W | Sockel: | G9.5 | Produkt-Art: | Halogen Lichteffekt Leuchtmittel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel G9.5, Sockel G9.5, halogen leuchtmittel g9, leuchtmittel g9, 4026397266887, Omnilux, 88323003, HX600 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 14,11* | € 25,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,95* | € 25,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 35,48* | € 49,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|