Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite DMX-Adapter IN DMX Adapter [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x XLR-Stecker] 1.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-593099-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51916211
EAN/GTIN:
     4026397396591
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapter XLR
Eurolite DMX-Adapter IN DMX Adapter [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x XLR-Stecker] 1.00 m

DMX-Adapter IN Klinke 3,5/XLR 1m

DMX-Adapter IN Klinke 3,5/XLR 1 m.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): XLR-Stecker · Anzahl Adern: 3 · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: DMX · Kabel-Art: Signalkabel · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 1.00 m · Querschnitt (je Pol/Ader): 1 mm² · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
Signalkabel
Kabel-Ausführung:
Adapter
Querschnitt (berechnet von Aderzahl):
3 x 1 mm² mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 3.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
XLR-Stecker
Querschnitt (je Pol/Ader):
1 mm²
Marke:
Eurolite
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
DMX
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anzahl Adern:
3
Produkt-Art:
DMX Adapter
Weitere Suchbegriffe: XLR Adapter, adapter klinke, 4026397396591, Eurolite, 51916211, DMX-Adapter IN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 8,75*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 8,76*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 13,20*
€ 19,10*
€ 3,50*
ab € 16,56*
€ 23,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.