Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite LED Techno Strobe 250 LED-Stroboskop Anzahl LEDs (Details):74 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-593483-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     52200830
EAN/GTIN:
     4026397378412
Suchbegriffe:
Stroboskop
Stroboskop Blitzer
stroboskop eurolite
stroboskop
Eurolite LED Techno Strobe 250 LED-Stroboskop Anzahl LEDs (Details):74 Weiß

Eurolite LED Techno Strobe 250, Sound

Leistungsstarkes Strobe mit LED-Technik.

Ausstattung:
Blitzfrequenz und/oder Mikrofonempfindlichkeit über 3-Weg-Schalter und Potentiometer einstellbar · 1 bis 10 Blitze pro Sekunde · Kunststoffgehäuse mit Hängebügel und Feststellschrauben · 74 x 10-mm-LEDs · Anschlussfertig mit Eurostecker · Für Partykeller und Heimanwendungen · Lieferung im Vierfarbkarton · Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 74 · Blitz-Frequenz: 600 Blitze/min · Gewicht: 500 g · Leuchtfarben: Weiß · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz · Gesamtanschlusswert: 5 W · Blitzfrequenz: 1-10 Hz · Anzahl der 10 mm LEDs: 74.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 175 x 175 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Leuchtfarben:
Weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Blitz-Frequenz:
600 Blitze/min
Anzahl LEDs (Details):
74
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
LED-Stroboskop
Weitere Suchbegriffe: 4026397378412, Eurolite, 52200830, LED Techno Strobe 250, Blitzer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,89*
€ 60,34*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 60,35*
€ 3,50*
ab € 46,52*
€ 61,17*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 71,00*
€ 89,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.