Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIV 23556L Lautsprecherkabel 2 x 2.50 mm² Silber 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602063-BP
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23556L
EAN/GTIN:
     4005127993521
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 10m
AIV 23556L Lautsprecherkabel 2 x 2.50 mm² Silber 10 m

Lautsprecherkabel MFA Silverado, abgepackt

Inhalt 10 m



HighTech-Lautsprecherkabel für höchste Ansprüche. MFA-Technologie (Magnetfeld-Abschirmung) · Das charakteristische Merkmal dieses Kabels ist die Resistenz gegen äußere Störfelder. Erreicht wird dieser Effekt durch ein Geflecht dünner versilberter OFC-Litzen um einen Zentralleiter aus hochreinen OFC Kupfer-Litzen. Die resistente Wirkung gegen Störeinflüsse basiert auf den diamagnetischen Eigenschaften des Silbers. Mit versilbertem Geflecht.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Silber · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: OFC-Leiter,Zwillingsleitung · Leiteraufbau: OFC Kupfer verzinnt, gegeneinander verseilt · Meterware: Nein · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.7 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm²

Lieferumfang:
Spule (10 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Silber
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Produktabmessung, Höhe:
3.7 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
AIV
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
OFC-Leiter | Zwillingsleitung
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
23556L
Typ (Hersteller-Typ):
LS/MFA
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
OFC Kupfer verzinnt|ツ| gegeneinander verseilt
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, AIV, 23556L, LS/MFA, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 37,26*
€ 46,25*
Lager 102
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,23*
€ 46,26*
6 Tage
16
pro Stück
€ 6,99*
ab € 89,43*
€ 103,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,26*
€ 55,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,98*
€ 54,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,62*
€ 53,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,34*
€ 50,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,41*
€ 49,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,12*
€ 48,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,23*
€ 45,49
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,823* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,45*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,55*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.