Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4510163 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Ultramarinblau 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602282-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510163
EAN/GTIN:
     4044774700335
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
LAPP 4510163 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Ultramarinblau 100 m

H05V-K Einzelader

Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.

Technische Daten:
AWG max.: 18 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.60 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Ultramarinblau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten · Material (Details): Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21 · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm²

Lieferumfang:
Packung (100 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05V-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Ultramarinblau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
4510163
Typ (Hersteller-Typ):
H05V-K
Material (Details):
Cu Blank|ツ| feindrähtig Kl. 5
Nennspannung:
500 V
AWG max.:
18
Außen-Durchmesser:
2.60 mm
Nennspannung U0:
300 V
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, lappkabel 1x1 blau h05v-k, litze, litze 100m, 04044773388251, 02050000894213, 04044774700335, 4044774700335
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,12853*
€ 0,18253*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,1371*
€ 0,1931*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,12891*
€ 0,21391*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,33*
Lager 102
1400
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,3335*
€ 0,4588*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4588*
€ 0,54597
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4088*
€ 0,48647
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3858*
€ 0,4591
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,3835*
€ 0,45637
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3335*
€ 0,39687
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 45,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,27*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.