Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® 150 QUATTRO Steuerleitung 2 x 0.50 mm² Grau 15002-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602760-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15002-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x0,5mm²
LAPP ÖLFLEX® 150 QUATTRO Steuerleitung 2 x 0.50 mm² Grau 15002-1 Meterware

ÖLFLEX® 150 QUATTRO PVC-Steuerleitung

Nummerncodiert

Durch die mehrfache Approbation (HAR, UL und CSA) ist die ÖLFLEX® 150 QUATTRO nahezu weltweit einsetzbar. Der besonders ölbeständige (HD 21.1S3) und flammwidrige Außenmantel auf Spezial-PVC-Basis kann dort eingesezt werden, wo andere Mantelqualitäten den verschiedensten chemischen Lösungen auf Dauer nicht standhalten.

Technische Daten:
AWG max.: 21 · Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293) · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 5.90 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Harmonisiert,Ölbeständig,Flexibel · Kabeltyp: ÖLFLEX® 150 QUATTRO · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI. 5 · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: H05VV5-F HAR · HD21.13 · UL-AWM Style 2587+21098 · CSA-AWM I A/BII A/B · Nummerncodiert: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® 150 QUATTRO
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Harmonisiert | Ölbeständig | Flexibel
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
15002-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® 150 QUATTRO
Nennspannung:
500 V
AWG max.:
21
Außen-Durchmesser:
5.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nummerncodiert:
Ja
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI. 5
Normen/Prüfzeichen:
H05VV5-F HAR · HD21.13 · UL-AWM Style 2587+21098 · CSA-AWM I A/BII A/B
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293)
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, 2050000720307, LAPP, 15002-1, ÖLFLEX® 150 QUATTRO
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 3,02*
Lager 102
177
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,04*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 11,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10160
ab € 9,09*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,51*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,53*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.