Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® ROBUST 210 Steuerleitung 2 x 0.50 mm² Schwarz 21880-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602922-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21880-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x0,5mm²
LAPP ÖLFLEX® ROBUST 210 Steuerleitung 2 x 0.50 mm² Schwarz 21880-1 Meterware

ÖLFLEX® ROBUST 210 Steuerleitung

Nummerncodiert

ÖLFLEX® ROBUST 210 ist eine robuste farbcodierte Anschlussleitung, die im Bereich Geräte- und Apparatebau im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden kann. Besonders geschätzt werden die hervorragenden Produkteigenschaften in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, chemischen Industrie sowie in Werkzeugmaschinen, Wäschereien, Autowaschanlagen, Kompostier- und Kläranlagen. Gegen ständige Reinigungsvorgänge mit Dampfstrahlern ist diese Leitung besonders resistent und langlebig.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293) · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 4.90 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,Halogenfrei · Kabeltyp: ÖLFLEX® ROBUST 210 · Leiteraufbau: Feindrähtig nach: VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI.5 · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: in Anlehnung an: Adern: VDE 0245/0250/0281, Mantel: VDE 0250/0281 · Nummerncodiert: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® ROBUST 210
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
UV-Beständig | Halogenfrei
Herst.-Teilenr.:
21880-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® ROBUST 210
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
4.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Nummerncodiert:
Ja
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach: VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI.5
Normen/Prüfzeichen:
in Anlehnung an: Adern: VDE 0245/0250/0281|ツ| Mantel: VDE 0250/0281
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293)
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, 2050000536656, LAPP, 21880-1, ÖLFLEX® ROBUST 210
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 3,94*
Lager 102
488
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,96*
6 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 12,44*
€ 17,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,51*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.