Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachband-Erder 4571136 LAPP Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603486-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
Schaltleitung
Flachband-Erder 4571136 LAPP Inhalt: 1 St.

Flachband-Erder

Fixlängen, hochflexibel

Vorteile: Montagefertig konfektioniert. Aufbaudaten der Erdungsbänder: Feinstdrähtige Cu-Litzen, PVC Isolierung, konfektioniert mit Ringkabelschuhen. Aufbaudaten der Flachband-Erder pressverschweißt: Feinstdrähtige, verzinnte Cu-Litzen, pressverschweißte Enden.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Halogenfrei: Nein · Leiteraufbau: Erdungsbänder: IEC 60 228 Klasse 6
Flachband-Erder: IEC 60 228 Klasse 6, verzinnt · Meterware: Nein · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 16 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +40 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Lieferumfang:
1 Stück (200 mm).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 16 mm²
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
16 mm²
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4571136
Typ (Hersteller-Typ):
EB flach
Ausführung (allgemein):
Rund|ツ| M8
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+40 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Erdungsbänder: IEC 60 228 Klasse 6<br>Flachband-Erder: IEC 60 228 Klasse 6|ツ| verzinnt
Prüfspannung(en):
2500 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Erdungsband rund
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, erdungsband, 02050000205866, 04044773626056, 2050000205866, LAPP, 4571136
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 8,35*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,86*
€ 8,37*
25
Frei Haus
ab € 7,222*
€ 8,642*
25
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 8,73*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 21,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.