Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY Steuerleitung 4 x 1 mm² Transparent 352223/1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-604070-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     352223/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY Steuerleitung 4 x 1 mm² Transparent 352223/1 Meterware

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY PVC-Steuerleitung

Farbcodiert
EMV-konform

Überwiegend dort wo elektrische Störfelder, verursacht z.B. durch frequenzumrichterbetriebene Elektromotoren, Signalübertragungen verfälschen können.
Maschinen- und Anlagenbau, Förder- und Transportanlagen, Heiz- und Klimatechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung.
Der transparente Außenmantel schützt das Geflecht vor Verschmutzung und mechanischen Beschädigungen. Hohe Isolationssicherheit durch 4 kV Prüfspannung.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 8.70 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 20 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flexibel · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI. 5 · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung: IEC 60227-5; HD 21.5 S3; VDE 0281 Teil 5 HD 21.13 S1; VDE 0281 Teil 13 · Nummerncodiert: Nein · Prüfspannung(en): 4 kV · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
20
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Transparent
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flexibel
Herst.-Teilenr.:
352223/1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
8.70 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nummerncodiert:
Nein
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI. 5
Prüfspannung(en):
4 kV
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung: IEC 60227-5; HD 21.5 S3; VDE 0281 Teil 5 HD 21.13 S1; VDE 0281 Teil 13
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04044774547831, 02050000895302, 2050000895302, LAPP, 352223/1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 6,97*
Lager 102
336
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,98*
8 Tage
100
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,92*
€ 8,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,98*
€ 8,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,50*
€ 7,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,33*
€ 7,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,08*
€ 7,24
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,47*
€ 6,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.