Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 1505F-BL Videokabel 1 x 0.50 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-604157-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1505F-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000760051
Belden
1505F-BL
RG-59
Belden 1505F-BL Videokabel 1 x 0.50 mm² Blau Meterware

Videokabel 1505F

Dieses flexible digitale Videokabel eignet sich sowohl für digitale als auch analoge Anwendungen, bei denen Wert auf eine überlegenen Signalstabilität gelegt wird. Es besitzt einen ca. 30% geringeren Dämpfungswert als herkömmliche digitale Präzisionskabel. Eine fehlerfreie Übertragung auch über extreme Distanzen und höchste Auflösungsqualität auch bei zukünftigen, breitbandigen Signalen ist hiermit gewährleistet.

Technische Daten:
AWG max.: 22 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 6.15 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flexibel · Litzenaufbau: 1 x 0.80 mm · Max. Liefermenge am Stück: 305 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +75 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -35 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +75 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -35 °C · Weitere technische Daten: Schirmgeflecht verzinnt; RG 59/U

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
Belden
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flexibel
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
1505F-BL
Typ (Hersteller-Typ):
RG-59
AWG max.:
22
Außen-Durchmesser:
6.15 mm
Max. Liefermenge am Stück:
305 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+75 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-35 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+75 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-35 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
1 x 0.80 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Videokabel
Weitere Suchbegriffe: Funkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,47*
€ 11,38*
Lager 102
34
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,39*
8 Tage
34
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 17,91*
€ 25,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,39*
€ 13,55
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,32*
€ 13,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,86*
€ 12,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,06*
€ 11,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,66*
€ 11,50
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,54*
€ 11,35
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,34*
€ 11,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,58*
€ 9,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.