Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 1885ENH Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-604543-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1885ENH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Belden 1885ENH Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Grau Meterware

Netzwerkkabel CAT 7 ISTP 1885ENH

Geschirmtes CAT 7 Netzwerkabel mit massivem, blankem Kupferdraht und paarigem Einzelschirm für 100 Bse TX, 100 Base VG AnyLan, 155 ATM, 1000 Base-T, FDDI, zugelassen bis 1 GHz für horizontal-Primär und vertikal-Sekundär Verkabelung, alle gängigen Kategorie 7 Anwendungen.

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 8 mm · Frequenz (max.): 600 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Simplex,Paarschirm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · weitere Zulassungen, Normen: FCD ISO/IEC 11801, prEN 50288-3-1, zukünftige ISO/IEC 11801 2nd edition, EN 50173 2nd edition

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Frequenz (max.):
600 MHz
Marke:
Belden
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Simplex | Paarschirm
Farbe:
grau
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
1885ENH
Typ (Hersteller-Typ):
CAT 7
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
8 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
weitere Zulassungen, Normen:
FCD ISO/IEC 11801|ツ| prEN 50288-3-1|ツ| zukünftige ISO/IEC 11801 2nd edition|ツ| EN 50173 2nd edition
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 7,60*
Lager 102
88
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 9,68*
7 Tage
88
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 15,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,68*
€ 11,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,78*
€ 10,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,06*
€ 9,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,51*
€ 7,75
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,48*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.