Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1106001/50 Audiokabel 2 x 0.14 mm² Schwarz 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-604847-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1106001/50
EAN/GTIN:
     4011376156624
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
BKL Electronic 1106001/50 Audiokabel 2 x 0.14 mm² Schwarz 50 m

Dioden-Audiokabel, Einzelabschirmung

Dieses trennbare Audiokabel mit Einzelabschirmung zeichnet sich durch seine flache Ausführung aus.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Einzelschirm,Flache Ausführung,Zwillingsleitung · Leiteraufbau: Kupfer, blank · Litzenaufbau: 18 x 0.10 mm · Meterware: Nein · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Lieferumfang:
Packung (50 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Einzelschirm | Flache Ausführung | Zwillingsleitung
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1106001/50
Typ (Hersteller-Typ):
1106001/50
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer|ツ| blank
Litzenaufbau:
18 x 0.10 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Audiokabel
Weitere Suchbegriffe: lautsprecherkabel 2x0,35mm2 50m, din kabel, boxenkabel 2x0,5, BKL Electronic, 1106001/50, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,65*
€ 51,71*
Lager 102
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,01*
€ 51,72*
7 Tage
15
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 87,96*
€ 95,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,72*
€ 61,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,45*
€ 61,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,58*
€ 60,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,90*
€ 58,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,20*
€ 57,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,87*
€ 56,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,01*
€ 54,75
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,9202* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,55*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.