Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus CF6.10.05 Schleppkettenleitung Chainflex CF 5 G 1 mm² Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605316-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF6.10.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
igus CF6.10.05 Schleppkettenleitung Chainflex CF 5 G 1 mm² Meterware

PVC-Steuerleitung Chainflex® CF6

Für hohe Beanspruchung
Verfahrweg bis 100 m
Ölbeständig
Flammwidrig
600 V/UL

Freitragende und gleitende Verfahrwege bis 100 m · Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-2-1, DIN EN 50363-4-1) · Regalbediengeräte, Bearbeitungs-/Verpackungsmaschinen, schnelles Handling, Indoor-Krane.
Anwendungsgebiete: Regalbediengeräte, Bearbeitungs-/Verpackungsmaschinen, schnelles Handling, Indoor-Krane

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 9.50 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig,Ölbeständig,Schleppkettenfähig · Kabeltyp: Chainflex CF · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Temperaturbereich bewegt: -5 - +70 °C in Anlehnung an DIN EN 60811, Teil 1-4 Abschnitt 8.2.
+5 - +70 °C beim Einsatz in E-Ketten® bei > 50.000 Hüben. Biegeradius 6,8 x Außen-Ø bei < 10 m Verfahrweg, Biegeradius 7,5 x Außen-Ø bei ≥ 10 m Verfahrweg.

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Chainflex CF
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 1 mm²
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
igus
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig | Ölbeständig | Schleppkettenfähig
Herst.-Teilenr.:
CF6.10.05
Typ (Hersteller-Typ):
Chainflex®
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
9.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Abgepackt:
Nein
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schleppkettenleitung
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung 5g1, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, igus, CF6.10.05, Chainflex®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 8,02*
€ 12,33*
Lager 102
32
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 12,34*
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 8,41*
€ 14,26*
6 Tage
32
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,68*
€ 27,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,34*
€ 14,68
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,19*
€ 14,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,71*
€ 13,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,89*
€ 12,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,52*
€ 12,52
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,39*
€ 12,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,17*
€ 12,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,28*
€ 9,85
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.