Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 49900152 Messader LiFY 1 x 2.50 mm² Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605720-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     49900152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Messkabel
LAPP 49900152 Messader LiFY 1 x 2.50 mm² Gelb Meterware

LiFY-Messader

Kälteflexible PVC-Isolation

Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Leiteraufbau: Super-feinstdrähtig ·
0.07 mm nach VDE 0295 · Litzenaufbau: 651 x 0.07 mm · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 1500 V · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm²

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiFY.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiFY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
49900152
Typ (Hersteller-Typ):
LiFY
Nennspannung:
1500 V
Außen-Durchmesser:
3.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Super-feinstdrähtig ·<br>0.07 mm nach VDE 0295
Litzenaufbau:
651 x 0.07 mm
Prüfspannung(en):
3000 V
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Messader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Messleitung, lapp kabel lify 2,5mm², lify, lify 2,5mm², 04044776449096, 04044776551546, 02050001536495, 2050001536495
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 3,02*
Lager 102
543
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,04*
6 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 13,36*
€ 18,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,20*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.