Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 2217 2217 PVC-Klebeband Schwarz (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607724-BP
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     2217
EAN/GTIN:
     4016138214536
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Korrosionsschutzband
Coroplast 2217 2217 PVC-Klebeband Schwarz (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.

PVC-Klebeband

Schwarz
(L x B) 10 m x 50 mm
Flammwidrig,Extra stark klebend

Universelles Weich-Klebeband · Schwer entflammbar nach Baustoffklasse B 1 DIN 4102 · Prüfzeichen P-MPA-E-02-596 · Alterungsbeständig, sehr gute Chemikalienbeständigkeit · Für Korrosionsschutz, Elektroinstallationsarbeiten usw.

Technische Daten:
Dicke: 0.15 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Flammwidrig,Extra stark klebend · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.15 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Trägermaterial (Details): PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Coroplast
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig | Extra stark klebend
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
2217
Trägermaterial (Details):
PVC
Materialstärke:
0.15 mm
Dicke:
0.15 mm
Produkt-Art:
PVC-Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 3,5507*
€ 4,8407*
1
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,47*
Lager 102
282
1
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 7,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.