Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 200-0551 Mikrofonkabel 2 x 2 x 0.22 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609410-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Sommer Cable 200-0551 Mikrofonkabel 2 x 2 x 0.22 mm² Schwarz Meterware

Zwillings-Mikrofonkabel und AES/EBU-Kabel "SC-PEACOCK"

In erster Line zur Verwendung als Stereoleitung für Mikrofone oder zur Erstellung von Cinch- und Y-Patchkabeln. Jede Leitung ist einzeln mit einem dichten Spiralwendel von 95 % geschirmt und jederzeit voneinander trennbar. Passt in jeden Klinken-, XLR- und Cinchstecker.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flexibel,Zwillingsleitung · Litzenaufbau: 28 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Produktabmessung, Breite: 9.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.5 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 90 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.22 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.22 mm²
Produktabmessung, Höhe:
4.5 mm
Produktabmessung, Breite:
9.2 mm
Marke:
Sommer Cable
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flexibel | Zwillingsleitung
Farbe:
schwarz
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
200-0551
Typ (Hersteller-Typ):
SC-PEACOCK MKII
AWG max.:
24
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
28 x 0.10 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 4x2.5 100m, boxenkabel, lautsprecherkabel 4 adrig, Sommer Cable, 200-0551, SC-PEACOCK MKII, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 7,67*
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 7,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,67*
€ 9,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,68*
€ 7,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,30*
€ 6,31
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.