Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 200-0401 Audiokabel 2 x 0.22 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609440-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4 schwarz
Sommer Cable 200-0401 Audiokabel 2 x 0.22 mm² Schwarz Meterware

Patchkabel "SC-ISOPOD SO-F22"

2-adrige, foliengeschirmte Leitung mit kompaktem Außen-Ø. Das Kabel wird in erster Linie zur Innenverdrahtung in Audio- und HiFi-Komponenten verwendet. Es besitzt einen "Memoryeffekt" und kann problemlos "um die Ecke" verlegt werden. Die Cu-Litzen der jeweiligen Adernpaare sind bereits vorverdrillt und sehr leicht abisolierbar.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 3.30 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Gesamtschirm · Litzenaufbau: 7 x 0.20 mm · Max. Liefermenge am Stück: 200 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 88 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.22 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.22 mm²
Marke:
Sommer Cable
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Gesamtschirm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
200-0401
Typ (Hersteller-Typ):
SC-ISOPOD SO-F22
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
3.30 mm
Max. Liefermenge am Stück:
200 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
7 x 0.20 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Audiokabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Sommer Cable, 200-0401, SC-ISOPOD SO-F22, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
348
1
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,55*
3
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.