Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 200-0451 Mikrofonkabel 2 x 0.14 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609550-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Sommer Cable 200-0451 Mikrofonkabel 2 x 0.14 mm² Schwarz Meterware

Patch- und Mikrofonkabel "SC-CICADA SO-D14"

Ursprünglich als hochwertige Schaltleitung für die Innenverdrahtung in Racks oder Audiokomponenten entwickelt. Mit dichtem Spiralwendel und vorverdrillter und verzinnter Beilauflitze, die dieser Leitung einen zusätzlichen Knickschutz und Reißfestigkeit verleiht. Auch verwendbar für Clip- und Ohr-Mikrofone, Kopfhörer und Sprecheinheiten. Der Mantel aus PMB (PUR Master Blend) ist eine speziell entwickelte Mischung, die die Robustheit und Temperaturbeständigkeit von PUR und die Flexibilität von PVC bietet.

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 2.60 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Gesamtschirm,hochflexibel,PUR-Mantel · Litzenaufbau: 18 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 148 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Marke:
Sommer Cable
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Gesamtschirm | hochflexibel | PUR-Mantel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
200-0451
Typ (Hersteller-Typ):
SC-CICADA SO-D14
AWG max.:
26
Außen-Durchmesser:
2.60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
18 x 0.10 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Sommer Cable, 200-0451, SC-CICADA SO-D14, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 2,66*
Lager 102
1163
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,67*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,87*
€ 17,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.