Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 320-0101 Instrumentenkabel 1 x 2 x 0.25 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609652-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     320-0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautspre...
Sommer Cable 320-0101 Instrumentenkabel 1 x 2 x 0.25 mm² Schwarz Meterware

Instrumenten- und Patchkabel "SC-ONYX"

Zur Verkabelung von unsymetrischen Geräten (Keyboards), zur Verbindung von HiFi-Geräten oder zur Erstellung von Y-Adapterkabeln geeignet. Sehr flexibel durch die Verwendung feiner Einzellitzen. Durch den kleinen Außen-Ø einfache Konfektionierung mit Cinch- oder Klinkensteckverbinder.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 9.2 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flexibel,OFC-Leiter,Zwillingsleitung · Litzenaufbau: 32 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Produktabmessung, Breite: 9.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.8 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 115 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Produktabmessung, Höhe:
4.8 mm
Produktabmessung, Breite:
9.2 mm
Marke:
Sommer Cable
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flexibel | OFC-Leiter | Zwillingsleitung
Farbe:
schwarz
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
320-0101
Typ (Hersteller-Typ):
SC-ONYX 2025 MKII
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
9.2 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
32 x 0.10 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Instrumentenkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 2050001137913, Sommer Cable, 320-0101, SC-ONYX 2025 MKII, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 5,06*
Lager 102
93
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 5,08*
6 Tage
93
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 15,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.