Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 600-0254-01 Videokabel 1 x 0.08 mm² Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609875-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     600-0254-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sommer Cable
600-0254-01
SC-MONOMAX
lautsprecher kabel
Sommer Cable 600-0254-01 Videokabel 1 x 0.08 mm² Grün Meterware

Videokabel "SC-MONOMAX"

Flexibles Videokabel z.B. für den Schaltschrankbau. Trotz des geringen Außen-Ø geringe Dämpfungswerte, sehr zuverlässig und mit engsten Toleranzen im Wellenwiderstand. Hervorragend geschirmt durch enges Cu-Geflecht (95 %). Die maximale Übertragungslänge beträgt 30 - 50 Meter (Je nach Anwendung).

Technische Daten:
AWG max.: 28 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.70 mm · Dämpfung (Details): (bei 100 m/20 °C): 5 MHz: 4.3 dB · 10 MHz: 6.2 dB · 50 MHz: 15 dB · 100 MHz: 21.5 dB · 1500 MHz: 85.3 dB · 3000 MHz: 83.1 dB · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Litzenaufbau: 7 x 0.12 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.08 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.08 mm²
Herstellerfarbe:
Grün
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.08 mm²
Marke:
Sommer Cable
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
600-0254-01
Typ (Hersteller-Typ):
SC-MONOMAX
AWG max.:
28
Außen-Durchmesser:
2.70 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Dämpfung (Details):
(bei 100 m/20 °C): 5 MHz: 4.3 dB · 10 MHz: 6.2 dB · 50 MHz: 15 dB · 100 MHz: 21.5 dB · 1500 MHz: 85.3 dB · 3000 MHz: 83.1 dB
Litzenaufbau:
7 x 0.12 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Videokabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,97*
Lager 102
502
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,98*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,49*
€ 28,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.