Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 959.007 4fach Steckdosen-Verteiler Gelb, Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610868-BP
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     959.007
EAN/GTIN:
     4028232252161
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Energiewürfel
Hängeverteiler
SIROX 959.007 4fach Steckdosen-Verteiler Gelb,Schwarz,Blau

Hängeverteiler 4x 230 V

Vierpunktaufhängung

Stromversorgung zum Aufhängen ohne Kabelgewirr am Arbeitsplatz. Dafür sorgt der Hängeverteiler mit seinen 4 Schutzkontakt-Steckdosen. Er besteht aus schlagfestem Kunststoff mit stabiler Vierpunktaufhängung.

Technische Daten:
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 4 · Ausführung (allgemein): ohne FI-Schalter · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz,Blau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom (Details): 16 A · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Lieferumfang:
Inkl. Drahtseilkombination zum Abhängen.

Hinweis:
Ohne Kabel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 140 x 230 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Schwarz | Blau
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
SIROX
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4fach
Farbe:
gelb | schwarz | blau
Ausführung (allgemein):
ohne FI-Schalter
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
4
Nennspannung (Details):
230 V
Nennstrom (Details):
16 A
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, baustromverteiler 4 x 230v, baustellenstromverteiler, steckdosen-kombination abhängbar, 04028232252161, 4028232252161, SIROX, 959.007, KHV 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.