Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062214 Abzweigkasten (L x B x H) 140 x 140 x 82 mm Schwarz IP66/IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611737-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wiska 10062214 Abzweigkasten (L x B x H) 140 x 140 x 82 mm Schwarz IP66/IP67 1 St.

Combi 1010-Kabelabzweigkasten schwarz

IP66/67
Halogenfreies Thermoplast
4 unverlierbare Deckelschrauben

Die Befestigung erfolgt durch 4 innen liegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches. Mit 10 Ausbrechöffnungen seitlich (5xM25/32, 2xM 20, 3xM 20/25) sowie 4 Ausbrechöffnungen im Boden (2xM 25/32, 2xM 20/25).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1010 · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,ohne Klemmstein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schutzart: IP66/IP67 · Weitere technische Daten: Einsatztemperatur: -30 bis 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C · Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C gemäß EN 60695-2-11 · 690 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 140 x 82 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Wiska
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
schwarz
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | ohne Klemmstein
Material:
Polypropylen
Ausführung (allgemein):
1010
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, 04007685622141, 02050001211095, 4007685622141, Wiska, 10062214
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,75*
€ 9,40*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,55*
€ 9,53*
16 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,0058*
€ 9,7558*
5 Tage
50
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,184*
€ 10,3369*
Lager 102
48
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.