Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 22001132 Klemmeinsatz Wiska Combi 108, Wiska Combi 308 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611756-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     22001132
EAN/GTIN:
     4007686224207
Suchbegriffe:
Wiska
22001132
HKT 11/5
Wiska 22001132 Klemmeinsatz Wiska Combi 108,Wiska Combi 308 1 St.

Klemmeinsatz hoch 4 mm², 5-polig

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Hoch 4 mm², 5-polig für Combi 108/ 308 · Flamm-Widrigkeit (max.): 960 °C · Passend für (Modell Schalterdosen): Wiska Combi 108,Wiska Combi 308 · Weitere technische Daten: Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 960 °C gemäß EN 60695-2-11 · Material: Polyamid · Max. Klemmenbereich je Pol: 2 x 4 mm², 3 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm²

Hinweis:
Passend für die Kabelabzweigkästen Combi 108,308.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Wiska
Passend für (Modell Schalterdosen):
Wiska Combi 108 | Wiska Combi 308
Ausführung (allgemein):
Hoch 4 mm²|ツ| 5-polig für Combi 108/ 308
Flamm-Widrigkeit (max.):
960 °C
Produkt-Art:
Klemmeinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 2,11*
Lager 102
97
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,12*
6 Tage
97
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,15*
€ 7,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
10060610
ab € 1,91*
Sonstiges
Wiska
10060400
ab € 1,82*
Sonstiges
Wiska
10060522
ab € 1,22*
Sonstiges
Wiska
10060581
ab € 1,92*
Sonstiges
Wiska
10060622
ab € 1,25*
Sonstiges
Wiska
10061999
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.