Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jäger Direkt 611775 Verdrahtungsbrücke Schwarz 10 mm² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611775-BP
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     611775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücke 10qmm
Jäger Direkt 611775 Verdrahtungsbrücke Schwarz 10 mm²

Verdrahtungsbrücke 350 mm beidseitig mit 11 mm Aderendhülsen

11 mm Aderendhülsen

Die gasdichte Verpressung der Aderendhülsen verhindert das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit und bietet somit optimalen Korrosionsschutz sowie eine lange, sichere Verbindung.

Ausstattung:
Länge Aderendhülsen: 11 mm

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 10 mm² · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Querschnitt (num): 10 mm² · Weitere technische Daten: Länge Aderendhülsen: 11 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Marke:
Jäger Direkt
Farbe:
schwarz
Ausführung (allgemein):
10 mm²
Querschnitt (num):
10 mm²
Produkt-Art:
Verdrahtungsbrücke
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungsbrücke, 04028232017852, 02050000958595, 2050000958595, Jäger Direkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
70
1
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 2,09*
5
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 2,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.