Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 236060 PXL-C20/1 Leitungsschutzschalter 1polig 20 A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611843-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236060
EAN/GTIN:
     4015082360603
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 236060 PXL-C20/1 Leitungsschutzschalter 1polig 20 A 230 V/AC

Leitungsschutzschalter PXL 1pol C20A

Für Leitungsschutz nach IEC/ EN 60898, 1polig.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen · Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 10 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung: 230 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 20 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70.5 mm · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 1
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 0 kA
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 [Icn]: 10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Breite in Teilungseinheiten: 1
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Geeignet für Unterputz-Installation: nein
Max. Betriebsumgebungstemperatur: +75 °C
Min. Betriebsumgebungstemperatur: -25 °C
Mitschaltender Neutralleiter: nein
Schutzart (IP): IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 - 55 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 3.2 W
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungskategorie: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 80 x 70.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
70.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Eaton
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Ausführung (allgemein):
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
230 V/AC
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl:
1
Nennspannung (Details):
230/400 V
Auslöse-Charakteristik:
C
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
119
1
€ 6,95*
ab € 5,82*
€ 8,05*
1
€ 5,46*
ab € 6,09*
€ 8,26*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,93*
€ 8,43*
1
€ 4,00*
ab € 6,47*
€ 8,81*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248289
ab € 19,44*
Zubehör
Eaton
248291
ab € 27,52*
Zubehör
Eaton
248438
ab € 20,19*
Zubehör
Eaton
248439
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.