Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 1fach Rahmen E2, Standard 55, System 55 Anthrazit 0211 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611950-BP
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0211 23
EAN/GTIN:
     4010337211235
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
GIRA 1fach Rahmen E2,Standard 55,System 55 Anthrazit 0211 23

Abdeckrahmen 1fach E2 Anthrazit

Abdeckrahmen für Kombinationen senkrecht und waagerecht, bruchsicher.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1fach Rahmen · Herstellerfarbe: Anthrazit · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: E2,Standard 55,System 55

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Marke:
GIRA
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Ausführung (allgemein):
1fach Rahmen
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
E2 | Standard 55 | System 55
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, gira abdeckrahmen anthrazit, schalterabdeckung, gira 1fach rahmen, 04010337211235, 4010337211235, GIRA, 0211 23
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
171
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 5,45*
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 5,49*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 5,60*
2 Tage
264
€ 6,40*
ab € 3,95*
€ 5,63*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021125
ab € 6,00*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021129
ab € 3,38*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021122
ab € 3,40*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021223
ab € 5,59*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021225
ab € 9,01*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021229
ab € 4,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021222
ab € 4,64*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021323
ab € 9,57*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021325
ab € 14,74*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021329
ab € 8,48*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021322
ab € 8,52*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021423
ab € 15,20*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021425
ab € 24,08*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021429
ab € 13,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021422
ab € 13,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.