Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 2fach Rahmen E2, Standard 55, System 55 Aluminium 0212 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611957-BP
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0212 25
EAN/GTIN:
     4010337212256
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 2-fach
GIRA 2fach Rahmen E2,Standard 55,System 55 Aluminium 0212 25

Abdeckrahmen 2fach E2 Farbe Alu

Abdeckrahmen für Kombinationen senkrecht und waagerecht, bruchsicher.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2fach Rahmen · Herstellerfarbe: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: E2,Standard 55,System 55

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Marke:
GIRA
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
2fach Rahmen
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
E2 | Standard 55 | System 55
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen gira, 2fach rahmen, 04010337212256, 4010337212256, GIRA, 0212 25
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,99*
€ 12,43*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,20*
€ 12,71*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 9,24*
€ 12,76*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 9,32*
€ 12,87*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 22,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021123
ab € 3,84*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021125
ab € 6,00*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021129
ab € 3,41*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021122
ab € 3,44*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021223
ab € 5,58*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021229
ab € 4,63*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021222
ab € 4,67*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021323
ab € 9,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021325
ab € 14,72*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021329
ab € 8,49*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021322
ab € 8,50*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021423
ab € 15,14*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021425
ab € 23,79*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021429
ab € 13,59*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021422
ab € 13,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.