Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 361.410 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 10.00 m H07RN-F 3G 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612540-BP
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     361.410
EAN/GTIN:
     4028232179161
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
SIROX 361.410 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 10.00 m

CEE-Cara-Verlängerung 10 m

Stückgeprüfte Qualität
Mit Klettband
IP44

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich und den harten Baustelleneinsatz geeignet.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Cara-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Cara-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 2,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 2|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Cara-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Cara-Kupplung
Marke:
SIROX
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,86*
€ 44,23*
4 Tage
120
€ 6,00*
ab € 33,10*
€ 44,24*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 37,26*
€ 49,99*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 74,20*
€ 95,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.