Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 227620016 Master/Slave-Steckdosenleiste 7fach Silber, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612798-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     227620016
EAN/GTIN:
     4008224565882
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kopp 227620016 Master/Slave-Steckdosenleiste 7fach Silber,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

POWERversal Master/Slave-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Mastersteckdose mit 2 Slave-Steckdosen, sowie zusätzlich 4 Steckdosen, welche in 2 Gruppen mit Schaltern bedient werden. Die Schaltschwelle ist von 7-70 W einstellbar. Optische und akustische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden. POWERversal-Steckdosenleisten zeichnen sich durch eine besonders robuste, schlag- und bruchfeste Konstruktion und durch die Verarbeitung hochwertiger Materialien aus. Die bewährte 4-Punkt Befestigung verleiht jeder POWERversal bei Festmontage eine hohe Stabilität, geeignet für raue Werkstattumgebung. Alle Steckdosentöpfe sind standardmäßig mit einer Berührungsschutzabdeckung versehen.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Einschaltschwelle: 7 - 70 W · Funktionsanzeige: optisch,akustisch · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 7 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz,Master/Slave-Funktion,mit Schalter,erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: 2polige Schalter, beleuchtet

Weitere Informationen:
Einschaltschwelle:
7 - 70 W
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Marke:
Kopp
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7fach
Farbe:
grau | schwarz
Funktionsanzeige:
optisch | akustisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz | Master/Slave-Funktion | mit Schalter | erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
7
Produkt-Art:
Master/Slave-Steckdosenleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,58*
€ 64,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,56*
€ 77,11*
€ 4,00*
ab € 58,83*
€ 77,11*
Frei Haus
ab € 64,70*
€ 82,15*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 79,64*
€ 101,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.