Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 93600023 Steckdosenleiste 3fach Schwarz, Silber Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612828-BP
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     93600023
EAN/GTIN:
     4044657006677
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
EVOline 93600023 Steckdosenleiste 3fach Schwarz,Silber Schutzkontakt 1 St.

EVOLINE® V-DOCK DATA SMALL

Durch das V-förmige Aluminium-Profil werden die Steckdosenleisten speziell für die Anwendungen in Ecken und Nieschen verwendet. Die Kabelausführung ist auf der Rückseite.

Ausstattung:
Zwei Modular-Adapter für Patchkabel RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, geschirmt.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Ausführung (allgemein): V-Dock Data SMALL 3fach · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabellänge: 3.00 m · Material: Aluminium,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Einbau · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 266 mm · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: 3,0 m Anschlusskabel mit Winkelstecker

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Länge:
266 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Marke:
EVOline
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Material:
Aluminium | Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
V-Dock Data SMALL 3fach
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,40*
€ 124,55*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 97,60*
€ 124,57*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 109,59*
€ 136,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.