Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peranova 103400 Feuchtraum-Schalterprogramm Schutzkontakt-Steckdose abschließbar Pera Hellgrau, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612909-BP
Hersteller:
     Peranova
Herst.-Nr.:
     103400
EAN/GTIN:
     4040267034000
Suchbegriffe:
04040267034000
4040267034000
Peranova
103400
Peranova 103400 Feuchtraum-Schalterprogramm Schutzkontakt-Steckdose abschließbar Pera Hellgrau,Dunkelgrau

Feuchtraum Steckdose 1fach Schließung 10

Alle Schalter, Steckdosen und Kombinationen sind spritzwassergeschützt. Die Schutzkontaktsteckdose mit Schloss ist gleichschließend (Schließung 1 - 10).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schutzkontaktsteckdose 1fach - Schließung 10 · Herstellerfarbe: Hellgrau,Dunkelgrau · Nennspannung (Details): 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose abschließbar · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Pera · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Hellgrau | Dunkelgrau
Marke:
Peranova
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Schutzkontaktsteckdose 1fach - Schließung 10
Nennstrom:
16 A
Nennspannung (Details):
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose abschließbar
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Pera
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Absperrbare Steckdosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.