Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 70410 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 2.50 m H05VV-F 3G 1,5 mm² Spiralkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612985-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70410
EAN/GTIN:
     4011160704109
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
AS Schwabe 70410 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 2.50 m Spiralkabel

Schutzkontakt-Spiralkabel Schwarz

zur Verwendung im Innenbereich geeignet
mit Schutzkontaktwinkelstecker und -kupplung
230 V, 16 A

Das Kabel passt sich flexibel der jeweiligen Arbeitslänge an und ist auf ca. 2,5 m dehnbar.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Winkelstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: Spiralkabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.50 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP20 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Weitere technische Daten: geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP20
Kabel-Anwendung:
Strom
Kabel-Besonderheiten:
Spiralkabel
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Innenbereich
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 12,88*
5 Tage
2000
1
€ 6,70*
ab € 9,18*
€ 12,90*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 9,78*
€ 14,91*
8 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 9,91*
€ 15,33*
Lager 102
250
1
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70425
ab € 13,19*
Ähnlich
as - Schwabe
70412
ab € 8,90*
Ähnlich
as - Schwabe
70426
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.