Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70602 Gong 230 V (max) 82 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613344-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70602
EAN/GTIN:
     4011150706021
Suchbegriffe:
Melodiegong
Heidemann 70602 Gong 230 V (max) 82 dBA Weiß

Zweiklang-Gong Juno

Lautstärke ca 82 dB (A)
230 V Anschluss

Zweiklang-Gong zum Anschluss an einen 230V-Taster.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Betriebsspannung max.: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 82 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 170 mm x 105 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung (Details):
230 V
Lautstärke:
82 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: 04011150706021, 4011150706021, Heidemann, 70602, Juno
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,99*
€ 30,98*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 31,00*
€ 3,50*
ab € 36,96*
€ 48,70*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 47,69*
€ 62,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.