Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 105-0ew Anbau-Steckdose IP44 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613472-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     105-0ew
EAN/GTIN:
     9003399060311
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
PCE 105-0ew Anbau-Steckdose IP44 Gelb

Anbausteckdose neue Norm Gelb

Erfüllt VDE0620-1
IP44

Steckdose mit Klappdeckel und 180° drehbarem Flansch, spritzwassergeschützt. Erfüllt die Norm VDE0620-1:2010.

Technische Daten:
Einbau-Tiefe: 25 mm · Flanschmaß: 50 x 50 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Montageart: Gehäuse,Einbau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 1

Hinweis:
Die Schutzart wird durch den mitgefertigten Kunststoffdichtsteg auf der Rückseite bei vertikaler Montage auf einer glatten Oberfläche auch ohne
zusätzliche Flansch- und Deckeldichtung eingehalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 42 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
Farbe:
gelb
Montageart:
Gehäuse | Einbau
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Steckdosen-Anzahl:
1
Einbau-Tiefe:
25 mm
Produkt-Art:
Anbau-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose ip44, schuko anbausteckdose, pce schuko-anbausteckdose, 9003399060311, PCE, 105-0ew, Maschinensteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 3,89*
1
€ 4,00*
ab € 2,93*
€ 4,84*
Lager 102
62
1
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,86*
7 Tage
62
1
€ 6,99*
ab € 5,67*
€ 8,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.