Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 10584-0wsc Anbau-Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613474-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     10584-0wsc
EAN/GTIN:
     9003399870484
Suchbegriffe:
9003399870484
PCE
10584-0wsc
PCE 10584-0wsc Anbau-Steckdose Weiß

Anbausteckdose ohne Deckel

Technische Daten:
Bauart: Ohne Deckel · Einbau-Tiefe: 25 mm · Flanschmaß: 50 x 50 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Einbau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Steckdosen-Anzahl: 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 42 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
PCE
Farbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Steckdosen-Anzahl:
1
Bauart:
Ohne Deckel
Einbau-Tiefe:
25 mm
Produkt-Art:
Anbau-Steckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
282
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 4,20*
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 4,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.