Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 470912 Aderendhülse 16 mm² Teilisoliert Elfenbein 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-617803-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     470912
EAN/GTIN:
     4016138213430
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 16mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 16mm²
Vogt Verbindungstechnik 470912 Aderendhülse 16 mm² Teilisoliert Elfenbein 100 St.

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen


24 mm
Elfenbein

FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode.

Technische Daten:
AWG max.: 6 · Herstellerfarbe: Elfenbein · Hülsenlänge: 12 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: FR · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 16 mm² · Temperaturbereich (Details): +105 °C

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Elfenbein
Länder-Farbcode:
FR
Querschnitt (je Pol/Ader):
16 mm²
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Querschnitt x Länge:
16 mm² x 12 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
gelb
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
470912
Typ (Hersteller-Typ):
470912
AWG max.:
6
Hülsenlänge:
12 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Temperaturbereich (Details):
+105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 470912, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,164*
€ 6,104*
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 12,53*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,55*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 19,68*
€ 28,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.