Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AA 1580 LF-Z Spezial-Akku Mignon (AA) Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 1500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-618592-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR-150AAC8-1Z
EAN/GTIN:
     4016138839425
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Panasonic AA 1580 LF-Z Spezial-Akku Mignon (AA) Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 1500 mAh

Panasonic Mignon NiMH-Akku ZLF, HHR-150AAC8-1Z

Inkl. Z-Lötfahne
Temperaturbereich -10 bis +65 °C

Hochwertiger und zuverlässiger Akku für viele Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Gewicht: 28 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 1500 mAh · Ladestrom (max.): 1500 mA · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 15 mm x 50 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1500 mAh
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Panasonic
Ladestrom (max.):
1500 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
AA 1580 LF-Z
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
28 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, panasonic aa akku nimh, aa akku, aa akku 1500mah, Panasonic, HHR-150AAC8-1Z, AA 1580 LF-Z, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
167
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,91*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 15,65*
€ 3,50*
ab € 19,22*
€ 27,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,94*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.