| |
|
| Artikel-Nr.: 102-618595-BP Herst.-Nr.: HHR-210AAB3B-1Z EAN/GTIN: 4016138839449 |
| |
|
| | |
| Panasonic AA 2080 LF-Z Spezial-Akku Mignon (AA) Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 2000 mAh
Panasonic Mignon NiMH-Akku ZLF, HHR-210AAB3B-1Z
Inkl. Z-Lötfahne Temperaturbereich -10 bis +65 °C
Hochwertiger und zuverlässiger Akku für viele Einsatzmöglichkeiten.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Gewicht: 28 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 2000 mAh · Ladestrom (max.): 1200 mA · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Wiederaufladbar: Ja
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Mignon (AA) | Batterie-, Akku- Technologie: | NiMH | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 15 mm x 50 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 2000 mAh | Produktabmessung, Ø: | 15 mm | Produktabmessung, Höhe: | 50 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | NiMH | Marke: | Panasonic | Ladestrom (max.): | 1200 mA | Integrierte Schutzschaltung: | Nein | Spezialakku-Besonderheiten: | Z-Lötfahne | Typ (Hersteller-Typ): | AA 2080 LF-Z | Wiederaufladbar: | Ja | Temperatur (max.): | +65 °C | Temperatur (min.): | -10 °C | Spannung: | 1.2 V | Gewicht: | 28 g | Produkt-Art: | Spezial-Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, panasonic aa akku nimh, aa akku, aa akku 2000mah, Panasonic, HHR-210AAB3B-1Z, AA 2080 LF-Z, Einbauakku, Spezialakku |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,80* | € 7,45* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,58* | € 16,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,49* | € 40,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|