Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70409 Klingeltaster 1fach Vernickelt 24 V/1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-619483-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70409
EAN/GTIN:
     4011150704096
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
klingelknopf
Heidemann 70409 Klingeltaster 1fach Vernickelt 24 V/1 A

Klingeltaster "Aries" Messing-vernickelt

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 Tasten · Beleuchtet: Nein · Einbau-Tiefe: 12 mm · Herstellerfarbe: Vernickelt · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1 A · Material: Messing · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Tiefe: 3 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 65 x 27 x 3 mm
Herstellerfarbe:
Vernickelt
Produktabmessung, Tiefe:
3 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Heidemann
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Material:
Messing
Beleuchtet:
Nein
Einbau-Tiefe:
12 mm
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: 04011150704096, 4011150704096, Heidemann, 70409
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,19*
€ 19,12*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 19,13*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 19,79*
€ 27,08*
€ 3,50*
ab € 26,98*
€ 36,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.