Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 8058.1301.0 Unterputz PIR-Bewegungsmelder 180 ° Triac Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620430-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     8058.1301.0
EAN/GTIN:
     4008224262736
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Kopp 8058.1301.0 Unterputz PIR-Bewegungsmelder 180 ° Triac Weiß IP20

Unterputz-Bewegungsmelder 180°

Reichweite max. 6 m
Schaltet bis 400 W

Passend für alle Schalterprogramme mit einem Einbaumaß von 50 x 50 mm. Die gewünschten Werte für Helligkeit und Zeit stellen Sie stufenlos über die jeweiligen Regler ein. Mit Schiebeschalter für Dauerlicht-Automatik-Ausschaltung. Wird inklusive Abdreckrahmen geliefert.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: 0 - +50 °C · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Unterputz · RAL-Farbcode (ähnlich): 9016 · Reichweite max. (im Freifeld): 6 m · Schaltkontakt-Art: Triac · Schaltleistung: 400 W · Schaltleistung Glühlampe: 40 - 400 W · Schaltleistung Halogenlampe: 40 - 400 W · Schutzart: IP20 · Stromaufnahme (StandBy): 1 W · Zeiteinstellung: 4 - 240 s

Lieferumfang:
Inkl. Rahmen.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9016
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Triac
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel:
180 °
Reichweite max. (im Freifeld):
6 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Arbeitstemperatur:
0 - +50 °C
Schaltleistung Glühlampe:
40 - 400 W
Zeiteinstellung:
4 - 240 s
Schaltleistung Halogenlampe:
40 - 400 W
Stromaufnahme (StandBy):
1 W
Schaltleistung:
400 W
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: 04008224262736, 4008224262736, Kopp, 8058.1301.0, kombi-bewegungsmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,22*
€ 41,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,86*
€ 41,11*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 46,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,20*
€ 49,06*
€ 5,00*
ab € 37,26*
€ 49,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.