Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Tür-/Fensterkontakt Heidemann 70378


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620909-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70378
EAN/GTIN:
     4011150703785
Suchbegriffe:
Fenster Alarm Melder
Fenster Alarmsicherung
Fensteralarm
Fensteralarm Melder
Funkklingel Tür-/Fensterkontakt Heidemann 70378

Funk Tür-/Fensterkontakt HX

Funkreichweite bis 50 m

Zur Erweiterung des Funk-Gong-Sets HX. Flexibel und ohne Verkabelung lässt sich der batteriebetriebene Kontakt nachträglich installieren, und informiert über Besucher.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Tür-/Fensterkontakt · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Reichweite max. (im Freifeld): 50 m · Stromaufnahme: Stromaufnahme 15 mA +- 3 mA bei Betrieb, < 0,1 mA Stand-by · Weitere technische Daten: Kodiermöglichkeit: 16 unterschiedliche Frequenzen mit DIP-Schaltern einstellbar

Lieferumfang:
Inkl. 1x Knopfzelle CR2032.

Hinweis:
Nur für den Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Tür-/Fensterkontakt
Reichweite max. (im Freifeld):
50 m
Stromaufnahme:
Stromaufnahme 15 mA +- 3 mA bei Betrieb|ツ| < 0|ツ|1 mA Stand-by
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
1x 3 V Batterie/ CR 2032
Produkt-Art:
Funkklingel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 26,00*
€ 4,00*
ab € 17,22*
€ 26,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70377
ab € 9,93*
Sonstiges
Heidemann
70399
ab € 12,48*
Sonstiges
Heidemann
70872
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.