Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA 1008243 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621549-BP
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     1008243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte-zuleitung 2 m
kaltgeräte zuleitung
HAWA 1008243 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.00 m

Kaltgeräte Anschlusskabel Schweiz 2 m, sw

Mit angespritzten Schweizer Stecker (Typ 313 35/7 mm AE) der Schutzklasse I, zweipolig mit Schutzkontakt, SEV 1011, SN 416533-2, CH-Typ 12. Die PVC- Kaltgerätedose der Schutzklasse I, verfügt über einen Knickschutz und ist doppelt isoliert für T 65 °C. EN60320-1/C13.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schweiz-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Belastbarkeit (max. A): 10 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Kaltgeräte · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 0,75 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 0|ツ|75 mm²
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schweiz-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Marke:
HAWA
Kabel-Anwendung:
Kaltgeräte
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Belastbarkeit (max. A):
10 A
Produkt-Art:
Kaltgeräte Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000955365, HAWA, 1008243
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,10*
€ 7,74*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 7,76*
7 Tage
10
2
€ 6,99*
ab € 11,59*
€ 12,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.