Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA 1008245 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621552-BP
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     1008245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000955389
HAWA
1008245
Kaltgerätekabel
HAWA 1008245 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.00 m

Kaltgeräte Anschlusskabel England 2 m, sw

Englandstecker (Typ 318 A) angespritzt, mit Knickschutz, BSI approbiert nach BS 1363/A, mit approbierten Sicherungen 3/5 oder 13 A. Die PVC- Kaltgerätedose der Schutzklasse I, verfügt über einen Knickschutz und ist doppelt isoliert für T 65 °C. EN60320-1/C13.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): UK-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Belastbarkeit (max. A): 10 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Kaltgeräte · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 0,75 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 0|ツ|75 mm²
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
UK-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Marke:
HAWA
Kabel-Anwendung:
Kaltgeräte
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Belastbarkeit (max. A):
10 A
Produkt-Art:
Kaltgeräte Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 7,12*
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 7,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.