Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-625535-BP Herst.-Nr.: MEG3715-0000 EAN/GTIN: 4042811144845 |
| |
|
| | |
| Merten Jalousie-Schalter Einsatz MEG3715-0000
Rolladenschalter Einsatz, 1polig
Schalterprogramm Merten
Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Rolladenschalter Einsatz, 1polig · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Jalousie-Schalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: System M,System Fläche,Aquadesign
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Merten | Ausführung (allgemein): | Rolladenschalter Einsatz|ツ| 1polig | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 230 V/AC | Schalterprogramm-Funktion: | Jalousie-Schalter | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Serie: | System M | System Fläche | Aquadesign | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, SmartHome Rollladensteuerung, Taster Wippe, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, schalterabdeckung, 04004282420453, 04042811144845, 4042811144845, Merten, MEG3715-0000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,69* | € 18,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 12,82* | € 18,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 13,06* | € 18,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,00* | € 20,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,63* | € 27,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|