Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Abdeckung Wechselschalter, Ausschalter, Kreuzschalter LS 990, LS design, LS pl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625600-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS 990
EAN/GTIN:
     4011377121904
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Jung Abdeckung Wechselschalter,Ausschalter,Kreuzschalter LS 990,LS design,LS plus Creme-Weiß LS 990

Flächenwippe Aus-Wechsel-Keuz

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wippe Aus, Wechsel, Kreuz · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · RAL-Farbcode (ähnlich): 1013 · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter,Ausschalter,Kreuzschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: LS 990,LS design,LS plus

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Creme-Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
1013
Marke:
Jung
Ausführung (allgemein):
Wippe Aus|ツ| Wechsel|ツ| Kreuz
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter | Ausschalter | Kreuzschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
LS 990 | LS design | LS plus
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Wippe, jung schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, 4011377121904, Jung, LS 990
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,69*
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 3,73*
4 Tage
5
€ 6,40*
ab € 2,56*
€ 3,76*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,93*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990
ab € 7,58*
Ähnlich
Jung
AL2990AN
ab € 7,59*
Ähnlich
Jung
ES2990
ab € 7,58*
Ähnlich
Jung
LS990LG
ab € 4,90*
Ähnlich
Jung
LS990SW
ab € 4,91*
Ähnlich
Jung
LS 990 WW
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.