Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 811.055 CEE Winkelstecker 32 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-626009-BP
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     811.055
EAN/GTIN:
     4028232038475
Suchbegriffe:
4028232038475
SIROX
811.055
Kraftsteckdose
SIROX 811.055 CEE Winkelstecker 32 A 5polig 400 V 1 St.

CEE-Winkelstecker 32 A

IP44

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Winkelstecker · Anzahl Adern: 5 · Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Winkelstecker
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
SIROX
Schutzart:
IP44
Farbe:
rot
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Anzahl Adern:
5
Produkt-Art:
CEE Winkelstecker
Weitere Suchbegriffe: Starkstromsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,96*
€ 40,58*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 29,34*
€ 40,60*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 57,85*
€ 74,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.