Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm Abdeckung Wechselschalter, Ausschalter, Kreuzschalter Delta Aluminium (Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-626212-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG6241
EAN/GTIN:
     4001869233697
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Drehschalter
Drucktaster
Schalterabdeckung
Siemens Schalterprogramm Abdeckung Wechselschalter,Ausschalter,Kreuzschalter Delta Aluminium (Metallic) 5TG6241

DELTA i-system Wippe neutral, aluminiummetallic

DELTA i-system aluminiummetallic Wippe neutral 55x55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wippe neutral · Herstellerfarbe: Aluminium (Metallic) · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9006 · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter,Ausschalter,Kreuzschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Delta · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: DELTA i-system, aluminiummetallic Wippe für Universalschalter
Wechsel/aus für Kreuz- und Ausschalter für Taster Neutral, 55x
55mm

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 55 mm x 55 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium (Metallic)
RAL-Farbcode (ähnlich):
9006
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Wippe neutral
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter | Ausschalter | Kreuzschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Delta
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-40-02
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000011
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,30*
€ 5,67*
1
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 6,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,52*
€ 6,52*
1
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,52*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.